PHOENIX CONTACT - PHC1029256 Connettore a innesto di prova - 1029256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626531120
Codice prodotto
PHC1029256
Cod. produttore
1029256
Produttore
PHC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 24, tipo di connessione: Capocorda ad anello, 1. piano, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio


