PHOENIX CONTACT - PHC1014318 PMM (EX20)R CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356786225
Codice prodotto
PHC1014318
Cod. produttore
1014318
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
15000 mm
Magnetico:
sì
Senza alogeni:
no
Altezza:
0.6 mm
Cartello magnetico, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


