PHOENIX CONTACT - PHC1014313 Cartello magnetico - 1014313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 40 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356786171
Codice prodotto
PHC1014313
Cod. produttore
1014313
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
40 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
15000 mm
Magnetico:
sì
Senza alogeni:
no
Altezza:
0.6 mm
Cartello magnetico, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


