pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014312 PMM (EX40)R CARTELLO MAGNETICO - 1014312

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014312 PMM (EX40)R CARTELLO MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 40 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356786164

Codice prodotto

PHC1014312

Cod. produttore

1014312

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

40 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

15000 mm

Magnetico:

sì

Senza alogeni:

no

Altezza:

0.6 mm

Cartello magnetico, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm