pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014292 US-EMLF (104X140) YE TARGHETTA IN PLASTI - 1014292

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014292 US-EMLF (104X140) YE TARGHETTA IN PLASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.07 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786645

Codice prodotto

PHC1014292

Cod. produttore

1014292

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.07 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

140 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

104 mm

Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 140 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm