pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014132 Targhetta di segnalazione - 1014132

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014132 Targhetta di segnalazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Altezza - 59.25 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356786423

Codice prodotto

PHC1014132

Cod. produttore

1014132

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Altezza:

59.25 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.