pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014127 US-PML-W100 (100X100) TARGH. SEGNALAZION - 1014127

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014127 US-PML-W100 (100X100) TARGH. SEGNALAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Altezza - 86.8 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786409

Codice prodotto

PHC1014127

Cod. produttore

1014127

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Altezza:

86.8 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm