PHOENIX CONTACT - PHC1014121 UCT-EMP (25X6) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 1014121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 6 mm
Larghezza - 25 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356783026
Codice prodotto
PHC1014121
Cod. produttore
1014121
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
25 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
6 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm


