PHOENIX CONTACT - PHC1014052 PATG HF 2/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - A parete media
Dentatura - Con dentatura interna
Materiale - Altro
Diametro filo - 2...4 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356779395
Codice prodotto
PHC1014052
Cod. produttore
1014052
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Tipo:
A parete media
Dentatura:
Con dentatura interna
Materiale:
Altro
Diametro filo:
2...4 mm
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
6.4 mm
Colore:
Altro
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
sì
Con etichetta:
sì
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta


