PHOENIX CONTACT - PHC1013151 Cartellino - 1013151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4017918013578
Codice prodotto
PHC1013151
Cod. produttore
1013151
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Altezza:
15 mm
Cartellino a stecca, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 0,6 - 50 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm


