pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1007248 Scheda di siglatura - 1007248

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1007248 Scheda di siglatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918012854

Codice prodotto

PHC1007248

Cod. produttore

1007248

Produttore

PHC

Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 250,altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 10,1 mm