pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1005305 KMK 4 SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO - 1005305

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1005305 KMK 4 SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 9...50 mm

  • Diametro del cavo - 9...50 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 17 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918012496

Codice prodotto

PHC1005305

Cod. produttore

1005305

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

9...50 mm

Diametro del cavo:

9...50 mm

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

17 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Trasparente:

sì

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm