pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1005208 KMK SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO - 1005208

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1005208 KMK SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Altro

  • Diametro filo - 10...25 mm

  • Diametro del cavo - 10...25 mm

  • Lunghezza - 29 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918012434

Codice prodotto

PHC1005208

Cod. produttore

1005208

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Altro

Diametro filo:

10...25 mm

Diametro del cavo:

10...25 mm

Lunghezza:

29 mm

Larghezza:

8 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Altro

Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso.