pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1004500 WS-K TARGHETTA - 1004500

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1004500 WS-K TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Larghezza - 74 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918012137

Codice prodotto

PHC1004500

Cod. produttore

1004500

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Larghezza:

74 mm

Altezza:

52 mm

Diametro:

0 mm

Persistente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato, tipo di montaggio: colla