PHOENIX CONTACT - PHC1004306 KLM PORTACARTELLINI PER MORSETTIERE - 1004306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Altro
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
4017918012007
Codice prodotto
PHC1004306
Cod. produttore
1004306
Produttore
PHC
Stampa:
Senza
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Altro
Portacartellini per la siglatura di morsettiere, innestabile su supporto terminale E/UK o CLIPFIX 35, dimensioni campo di siglatura: 25 x 6 mm


