PHOENIX CONTACT - PHC1004115 WS 3- 6 TARGHETTA - 1004115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Altro
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918011918
Codice prodotto
PHC1004115
Cod. produttore
1004115
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
18 mm
Altezza:
21 mm
Diametro:
18 mm
Spessore:
1 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1


