PHOENIX CONTACT - PHC1002892 Connettore - 1002892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro del cavo - 9...14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626465500
Codice prodotto
PHC1002892
Cod. produttore
1002892
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del cavo:
9...14 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
6...6 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
6...6 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
L, N, PE, 1, 2
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Resistenza di contatto:
0.004 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
97.5 mm
Altezza:
44.1 mm
Larghezza:
39.6 mm