pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0864109 WMS-2 HF 38,1(EX60)RL TUBO TERMORETRAIB. - 0864109

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0864109 WMS-2 HF 38,1(EX60)RL TUBO TERMORETRAIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626076546

Codice prodotto

PHC0864109

Cod. produttore

0864109

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm