PHOENIX CONTACT - PHC0864107 WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD TUBO TERMORETR - 0864107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4055626070513
Codice prodotto
PHC0864107
Cod. produttore
0864107
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Guaina termoretraibile, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 12,7 ... 25,4 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm


