pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0852174 TML (EX9,5)R P7,5 TR CUS PELLICOLA - 0852174

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0852174 TML (EX9,5)R P7,5 TR CUS PELLICOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 7.5 mm

  • Colore - Altro

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356355612

Codice prodotto

PHC0852174

Cod. produttore

0852174

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

7.5 mm

Colore:

Altro

Senza alogeni:

no

Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm