PHOENIX CONTACT - PHC0852167 TML (EX4,2)R P8 TR CUS PELLICOLA - 0852167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Altro
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356355438
Codice prodotto
PHC0852167
Cod. produttore
0852167
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Altro
Senza alogeni:
no
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4,2 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


