PHOENIX CONTACT - PHC0852166 TML (EX4,2)R P6 TR CUS PELLICOLA - 0852166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356355421
Codice prodotto
PHC0852166
Cod. produttore
0852166
Produttore
PHC
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4,2 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


