PHOENIX CONTACT - PHC0852159 TML (101X9,5)R P5 TR CUS PELLICOLA - 0852159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Altro
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356355346
Codice prodotto
PHC0852159
Cod. produttore
0852159
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Altro
Senza alogeni:
no
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 101 mm


