PHOENIX CONTACT - PHC0833245 WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE TERMORETRAIBILE - 0833245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626309484
Codice prodotto
PHC0833245
Cod. produttore
0833245
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 4,8 ... 8 mm, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm


