PHOENIX CONTACT - PHC0833244 WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE TERMORETRAIBILE - 0833244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626309477
Codice prodotto
PHC0833244
Cod. produttore
0833244
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 100000 mm


