pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833237 Guaina termoretraibile - 0833237

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833237 Guaina termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626045047

Codice prodotto

PHC0833237

Cod. produttore

0833237

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Guaina termoretraibile, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 9,5 ... 19,1 mm, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm