pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833233 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS TUBO TERMO - 0833233

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833233 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS TUBO TERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626045009

Codice prodotto

PHC0833233

Cod. produttore

0833233

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm