pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833222 WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833222

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833222 WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL CUS TUBO TERMORET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044897

Codice prodotto

PHC0833222

Cod. produttore

0833222

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm