PHOENIX CONTACT - PHC0833218 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044859
Codice prodotto
PHC0833218
Cod. produttore
0833218
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


