pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833216 WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833216

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833216 WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS TUBO TERMORET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044835

Codice prodotto

PHC0833216

Cod. produttore

0833216

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm