pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833214 WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833214

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833214 WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS TUBO TERMORET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044811

Codice prodotto

PHC0833214

Cod. produttore

0833214

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm