PHOENIX CONTACT - PHC0833208 WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS TUBO TERMORET. - 0833208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044552
Codice prodotto
PHC0833208
Cod. produttore
0833208
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


