pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0833203 WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE GUAINA RETRAT - 0833203

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833203 WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE GUAINA RETRAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044507

Codice prodotto

PHC0833203

Cod. produttore

0833203

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 9,5 ... 19,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm