PHOENIX CONTACT - PHC0833200 WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL GUAINA RETRATT. - 0833200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044477
Codice prodotto
PHC0833200
Cod. produttore
0833200
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,4 ... 12,7 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


