pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832108 UCT-WMCO 7,5 (23X8) TARGHETTA SIGL. - 0832108

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832108 UCT-WMCO 7,5 (23X8) TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 6.8...7.5 mm

  • Diametro del cavo - 6.8...7.5 mm

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 8 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626258676

Codice prodotto

PHC0832108

Cod. produttore

0832108

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

6.8...7.5 mm

Diametro del cavo:

6.8...7.5 mm

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 6,8 ... 7,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm