pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832102 Siglatura di conduttori - 0832102

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832102 Siglatura di conduttori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 2.9...3.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.9...3.5 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 7 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626258614

Codice prodotto

PHC0832102

Cod. produttore

0832102

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

2.9...3.5 mm

Diametro del cavo:

2.9...3.5 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Altro

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,9 ... 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm