PHOENIX CONTACT - PHC0832082 EMT (50/28X13)R RD CARTELLINI IN ROTOLO - 0832082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Lunghezza - 12.8 mm
Larghezza - 50 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356986960
Codice prodotto
PHC0832082
Cod. produttore
0832082
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Lunghezza:
12.8 mm
Larghezza:
50 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
13 mm
Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200S, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


