PHOENIX CONTACT - PHC0832024 LS-EMLP (20X7) YE CUS CODIFIC. DISPOS. - 0832024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356931540
Codice prodotto
PHC0832024
Cod. produttore
0832024
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
20 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
7 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 176, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


