PHOENIX CONTACT - PHC0832004 Codificatore di dispositivi - 0832004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.85 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356931366
Codice prodotto
PHC0832004
Cod. produttore
0832004
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.85 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
18 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


