pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832003 LS-EMLP (27X15) SR CUS CODIFIC. DISPOS. - 0832003

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832003 LS-EMLP (27X15) SR CUS CODIFIC. DISPOS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.85 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356931342

Codice prodotto

PHC0832003

Cod. produttore

0832003

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.85 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

27 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm