PHOENIX CONTACT - PHC0831993 Codificatore di dispositivi - 0831993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.85 mm
Larghezza - 17 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356931212
Codice prodotto
PHC0831993
Cod. produttore
0831993
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.85 mm
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
7 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 220, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


