PHOENIX CONTACT - PHC0831959 LS-EMP-AL (60X30) BK CUS CODIFIC. DISPOS - 0831959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 29.8 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4046356930819
Codice prodotto
PHC0831959
Cod. produttore
0831959
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
29.8 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
30 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


