pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831955 LS-EMP-AL (27X15) BK CUS CODIFIC. DISPOS - 0831955

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831955 LS-EMP-AL (27X15) BK CUS CODIFIC. DISPOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 14.8 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356930772

Codice prodotto

PHC0831955

Cod. produttore

0831955

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Lunghezza:

14.8 mm

Larghezza:

27 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm