pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831953 LS-EMP-AL (100X60) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831953

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831953 LS-EMP-AL (100X60) CUS CODIFIC. DISPOS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Altezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356936644

Codice prodotto

PHC0831953

Cod. produttore

0831953

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

60 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100mm