pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831952 LS-EMP-AL (85,6X54) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831952

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831952 LS-EMP-AL (85,6X54) CUS CODIFIC. DISPOS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 53.7 mm

  • Larghezza - 85.6 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Altezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356930765

Codice prodotto

PHC0831952

Cod. produttore

0831952

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Lunghezza:

53.7 mm

Larghezza:

85.6 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

54 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm