PHOENIX CONTACT - PHC0831951 Codificatore di dispositivi - 0831951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Lunghezza - 29.8 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356930758
Codice prodotto
PHC0831951
Cod. produttore
0831951
Produttore
PHC
Colore:
Altro
Lunghezza:
29.8 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
30 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


