PHOENIX CONTACT - PHC0831939 LS-EMSP-V4A (39X15) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 48.7 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 14.8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356930666
Codice prodotto
PHC0831939
Cod. produttore
0831939
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
48.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm


