pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831923 LS-EMSP-AL (50X30) RD CUS CODIFIC. DISPO - 0831923

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831923 LS-EMSP-AL (50X30) RD CUS CODIFIC. DISPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Larghezza - 59.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356930581

Codice prodotto

PHC0831923

Cod. produttore

0831923

Produttore

PHC

Colore:

Rosso

Lunghezza:

0.8 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

59.7 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm