PHOENIX CONTACT - PHC0831915 LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CUS CODIFIC. DIS - 0831915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 0.8 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356930529
Codice prodotto
PHC0831915
Cod. produttore
0831915
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
0.8 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
85 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm


