PHOENIX CONTACT - PHC0831902 Codificatore di dispositivi - 0831902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.8 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356930413
Codice prodotto
PHC0831902
Cod. produttore
0831902
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.8 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
59.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.8 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


